2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分 仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応) 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)19 消費電力(W)390/450 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649 ダストボックス容量(L)約33(約950枚) 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格使用時間(分)30分間 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。 DMなどもそのまま細断可能です。 オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。 細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
ホワイト ダストボックス容量(L)33 仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可 トラスコ品番158-7718 幅(mm)410 質量(kg)19 高さ(mm)649 タイプ静音/49db 奥行(mm)295 電源(V)AC100 消費電力(W)320/330 電源コード(m)1.6 機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ 細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz) 細断寸法(mm)最大:4×40 投入口幅(mm)222/260 最大細断枚数17/16 定格使用時間(分)40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16
1台
59,980 税込65,978
当日出荷