A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。
質量(kg)約35.3
色ホワイト
消費電力(W)355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)4×40
定格使用時間(分)30
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
置くだけ自動細断200枚。
書類も作業時間もしっかりカット。
58dBの静音タイプ。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状マイクロカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙手動時120枚オートフィード時220枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)7枚(オートフィードセット枚数200枚)
最大細断枚数7枚(オートフィードセット枚数200枚)
細断寸法(mm)2×10
定格使用時間(分)20(オートフィード時30)
消費電力(W)(50/60Hz)230/250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×266×572
質量(kg)約11
保証期間1年(メーカー)
色ホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×266×572
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。
コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。
マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。
2×10mmのカットサイズで情報を守ります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。
メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。
細断形状クロスカット
細断可能物紙/CD/DVD/カード
ダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2
質量(kg)約6.8
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415
機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ
給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0
細断寸法(mm)紙/2×20
最大細断枚数6枚
定格使用時間(分)6
アズワン品番64-1212-84
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ
細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。
メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。
ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。
クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割
ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚
仕様静音
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)
消費電力(W)(50/60Hz)150
機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ
制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能
定格使用時間6分間
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120
グリーン購入法適合
カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。
ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカット
ゴミ袋サイズ90L
材質スチール
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断寸法(mm)2.0×15
定格使用時間(分)60
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
リバース機能あり
最大投入幅A3
取っ手がついてゴミ捨てらくらく小型シュレッダー。
2Lペットボトルとほぼ同じ高さでデスク下や部屋の隅にも最適。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約11(A4コピー用紙120枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚
最大細断枚数5枚
細断寸法(mm)4×38
定格使用時間(分)2
消費電力(W)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×310
質量(kg)約3.1
保証期間1年(メーカー)
色ブラック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×190×310
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ごみ捨てらくらくハンドル付き
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書
消費電力(W)200
使用電源AC100V
定格時間(分)2
ダストボックス容量(L)14
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/3.6
最大細断枚数8枚
細断形状クロスカット
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード