USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断
付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋
質量(g)約44.4
消費電力(W)430
使用電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)
ダストボックス容量(L)55.7(903枚)
定格使用時間60分
細断速度2.0/2.4m/分
給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25
細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット
最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
細断可能物CD・DVD・SDカード
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)
ゴミ袋サイズ90L
仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm
材質スチール
寸法(mm)給紙口:6.9×310
質量(kg)40.4
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)空転時:53.9
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4
細断寸法(mm)4.0×40
最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙)
定格使用時間(分)60
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)
ゴミ袋サイズ90L
仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm
材質スチール
寸法(mm)給紙口:6.5×310
質量(kg)52
消費電力(W)(50/60Hz)760
騒音値(dB)空転時:56.4
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935
定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0
細断寸法(mm)4.0×30
最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)
定格使用時間(分)60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。
ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカット
ゴミ袋サイズ90L
材質スチール
機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断寸法(mm)2.0×15
定格使用時間(分)60
待機電力(W)0.7(50/60Hz)
リバース機能あり
最大投入幅A3
関連キーワード