「テレフォン台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg)1.5 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)60 机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147 アーム伸長(mm)327
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470 材質ABS 質量(kg)1.3 種類テレホンスタンド 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)0・17・35 ベース回転範囲(°)360 机とスタンドの間隔(mm)235~283 アーム伸長(mm)95 クランプ取付幅(mm)20~60 スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20~60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷