2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁 付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷