「ラミネーター本体」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容1台
ウォームアップ時間3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)75~100
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)110
消費電力(W)180
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
仕様4本ローラー
トラスコ品番148-6927
セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー
質量(kg)3.9
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122
電源コード(m)1.2
機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール
使用電源(V)AC100
設定温度(℃)100~160
ウォームアップ時間35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz)
ローラー数4
最大ラミネート幅(mm)325
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)5
サイズA3
消費電力(W)1300W
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113
機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数ローラー:4本
ウォームアップ時間立上げ48秒
制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)最速約28
ローラー数4
アズワン品番64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)320
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)230
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート
付属品取扱説明書・保証書(1年間)
質量(kg)約4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)
ウォームアップ時間約45~165秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138
操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)100~150
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年間
ローラー数4
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)3.3
外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時)
消費電力(W)1300
機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ
使用電源(V)AC100
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6
ラミネート速度(mm/秒)4~8
最大ラミネート幅(mm)330
対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード