24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Asmix(アスカ)A3 ラミネーター
2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)320 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工 内容1台 ウォームアップ時間3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
4,488 税込4,937
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター 付属品取扱説明書、保証書、リアトレー 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時) 消費電力(W)1300 機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ 使用電源(V)AC100 ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6 ラミネート速度(mm/秒)4~8 最大ラミネート幅(mm)330 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

大切な書類を水や汚れからしっかりガードします。 UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)
仕様静電防止処理済 トラスコ品番195-5045 質量(g)616 タイプUVカット 厚さ(μm)100 フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426 アズワン品番64-8516-97
1袋(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120枚)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様4本ローラー トラスコ品番148-6927 セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー 質量(kg)3.9 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122 電源コード(m)1.2 機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール 使用電源(V)AC100 設定温度(℃)100~160 ウォームアップ時間35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz) ローラー数4 最大ラミネート幅(mm)325 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート 付属品取扱説明書・保証書(1年間) 質量(kg)約4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず) ウォームアップ時間約45~165秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む) 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1袋(20枚)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
1パック(20枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

75μmのラミネートフィルム。通常品の100μに比べてプラスチック樹脂量を25%削減。用紙が入れやすい幅広サイズ。厚みが薄い分速度調整型ラミネーターで使用すればラミネート時間を短縮できます
用途用紙のパウチ、ラミネート加工 入数(枚)100 厚さ(μm)75
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工 タイプUVカット 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年間 ローラー数4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大腸菌/黄色ブドウ球菌に対し約99.9%の高い抗菌性。静電防止タイプ。三層構造で上質な仕上がり
用途用紙のラミネート加工 内容1冊(100枚) 厚さ(μm)100
1冊
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138 操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100/150対応 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)1.1 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m ウォームアップ時間5~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz) ローラー数2 最大ラミネート幅(mm)220 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

フィルムを焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
材質ポリエステル、ポリエチレン、EVA 厚さ(μm)150
1冊(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー 入数(枚)100 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムの上から書ける(マット面のみ) 反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに 静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい 3層構造で仕上りキレイ 片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造) タイプ片面マット 厚さ(μm)100 使用フィルム静電気防止フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途用紙のラミネート加工 枚数100枚入り 厚さ(μm)100
1冊(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)