2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクサイド+引き出し型のコンパクトシュレッダー。 コストパフォーマンスに優れたマイクロカットシュレッダー。 マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×10mmのカットサイズで情報を守ります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。 メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220収容できる大容量シュレッダー。
細断形状クロスカット 細断可能物紙/CD/DVD/カード ダストボックス容量(L)紙/約15(260枚)、メディア/約1.2 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 給紙口幅(mm)紙/220(A4)、メディア/120 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 細断寸法(mm)紙/2×20 最大細断枚数6枚 定格使用時間(分)6 アズワン品番64-1212-84 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー
エコ商品
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割 ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚 仕様静音 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く) 消費電力(W)(50/60Hz)150 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能 定格使用時間6分間 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時) 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120 グリーン購入法適合 カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

関連カテゴリ