6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約10.3(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 あり 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)16.8(組合せ時) 木目 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 棚段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400 連結上下左右可、積上げ4段まで 均等耐荷重(kg/段)10
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ 材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)19.8(組合せ時) 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363 ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)13.5(組合せ時) 耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100 ダイヤル錠(3桁) 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

木製収納ボックス【収納ボックス専用ベース ワイド】。アスカ製木製収納ボックスワイドタイプ専用ベースです。ボックスの底面に設置して使用します。6本のネジ式アジャスターがついていることで、床置きした時に水平に保つことができます。安定性の向上につながります。複数の収納ボックスを連結させる時に使用することもおすすめ。転倒やユレを防止する事ができて安全・安心。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・木ダボ/六角レンチ 材質両面メラミン化粧板/パーティクルボード 質量(kg)4.1(組合せ時) 耐荷重(kg)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×398×18(組合せ時、突起物含まず)
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス 付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール 材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF 質量(kg)約8.8(組合わせ時) 内容1台 耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
6,488 税込7,137
5日以内出荷

関連キーワード