厚紙やDM、ビジネスレターケース、ダンボールなどの厚手のものでもそのまま細断できるクロスカットシュレッダー
CDやDVD、カードもそのまま細断可能(ダストボックスは共通)
細断屑満杯センサー付き
約100回の給紙ごとに自動的に刃をクリーニングしてくれるオートクリーニング機能を搭載。詰まりを定期的に解消し耐久性を上げてくれます
用紙投入口は220mm、厚紙投入口は幅広260mm、大型封筒(角形2号)対応
保証期間:購入後1年
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約33
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約19(組合せ時)
消費電力(W)50Hz:320.60Hz:330
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649(組合せ時突起部除く)
機能電源スイッチ・オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、満杯センサースイッチ
使用電源AC100(50/60Hz)
制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、細断層満杯センサー、オートクリーニング
定格使用時間40分間
保証期間1年間
給紙口幅(mm)220
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz::14、60Hz:13
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.4、60Hz:約2.8
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)260
グリーン購入法適合
リバース機能あり
最大投入幅B4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード