12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)1.1 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m ウォームアップ時間5~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz) ローラー数2 最大ラミネート幅(mm)220 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Asmix(アスカ)A3クロスカットシュレッダー
エコ商品
オートクリーニング機能搭載のA3投入口モデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! 3×25mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約1020枚収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
用途機密情報、個人情報の安全な処分 付属品取説・保証書1年 質量(kg)約24.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697 消費電力(W)(50/60Hz)430/490 使用電源(V)100(50/60Hz) 操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチ ダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚) 制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能 定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚 細断寸法(mm)3×25 最大細断枚数縦入れ15枚 定格使用時間(分)30 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697 リバース機能あり 最大投入幅A3(311mm)
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途機密情報、個人情報の細断、処分 付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月) 質量(g)約2100 外形寸法(mm)95×375×184 消費電力(W)(50/60Hz)27 使用電源専用ACアダプター ダストボックス容量(L)3.5 給紙口幅(mm)219(A4対応) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)2 細断寸法(mm)4×10 最大細断枚数3 定格使用時間(分)10 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184 最大投入幅A4
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分 仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応) 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)19 消費電力(W)390/450 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649 ダストボックス容量(L)約33(約950枚) 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格使用時間(分)30分間 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート 付属品取扱説明書・保証書(1年間) 質量(kg)約4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず) ウォームアップ時間約45~165秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む) 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

10分連続細断できるパワフルA4卓上シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断、処分 付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月) ホワイト 質量(g)約2300 外形寸法(mm)95×375×184 消費電力(W)(50/60Hz)30 使用電源専用ACアダプター ダストボックス容量(L)3.5 給紙口幅(mm)219(A4対応) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)2 細断寸法(mm)2×10 最大細断枚数3 定格使用時間(分)10 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184 最大投入幅A4
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー
エコ商品
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)19.4 消費電力(W)450/510(50/60z) 対応(ホッチキス針)10-11号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652 細断枚数10枚 ダストボックス容量(L)約32(約1550枚) 定格使用時間60分間 給紙口幅(mm)218(A4) 細断寸法(mm)2×6 最大細断枚数10枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652 細断方法(メディア細断)3分割 最大投入幅A4
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

Asmix(アスカ)静音クロスカットシュレッダー
エコ商品
超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)4.6 木目 消費電力(W)65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327 使用電源AC100V 細断枚数5枚 ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚) 給紙口幅(mm)218(A4) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1 細断寸法(mm)4×30 最大細断枚数5枚 定格使用時間(分)10 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Asmix(アスカ)A4マイクロカットシュレッダー
エコ商品
静音性(48db)が高く快適なシュレッダーが可能です 機能:オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ
用途機密情報、個人情報の細断 仕様セキュリティーレベル:5、カッターまでの距離:36.3mm、空転時騒音:47.6dB 付属品取扱説明書・保証書(1年) 材質ABS・保証期間:1年間 質量(kg)約10.2 消費電力(W)240/290(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)230×385×506 使用電源(V)AC100 50/60Hz ダストボックス容量(L)21(560枚) 給紙口幅(mm)3.0×220 最大裁断枚数10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1/2.5(A4コピー紙1枚時 50/60Hz) 裁断寸法(mm)マイクロカット細断寸法:2.0×10 最大細断枚数10枚(A4用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz) 定格使用時間(分)10 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×385×506 待機電力(W)0.4 50/60Hz 最大投入幅220mm
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷

Asmix(アスカ)A4 マイクロカットシュレッダー
エコ商品
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断 付属品取扱説明書、保証書(1年) 適合ホッチキス:11号針まで対応 質量(kg)約12.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625 ダストボックス容量(L)27(900枚) 定格使用時間120分 給紙口幅(mm)225 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数11枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625 最大投入幅A4
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷