「鉛筆削り 手動」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
繰り返し・詰め替え対応
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回
材質ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード