「防犯用ブザー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途大音量88dBの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×21×45
連続使用時間(分)連続吹鳴時間:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約10
音量(dB)88
プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
ふわふわモフモフのかわいらしい防犯ブザー
用途大音量85dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)85
かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)
誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。
ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。
フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
音量(dB)85
仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ
付属品コイン型リチウム電池×1個
材質本体:ABS、シール:PVC
質量(g)約23(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
キュートなハート型ブザー
リングチェーンを引っ張ると大音量が鳴り響きます(90db)
表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気
誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です。
仕様(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ
質量(g)27(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×12×55
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)(付属)
ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属
用途大音量88dbの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
質量(g)約32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50
連続使用時間(分)吹聴:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約7
音量(dB)88
かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)。誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー
仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ
付属品コイン型リチウム電池×1個
材質本体:ABS、シール:PVC
質量(g)約23(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42
使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
入数1個
音量(dB)85
反射プリントが車のライトで光る。抗菌加工で清潔
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
誤作動防止スイッチ付きだから間違えてなってしまった時でも直ぐに止められます
夜道でも安心の反射材つき
カニカンつきチェーンだからバッグなどにも取り付けやすい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×33
質量(g)25(電池含む)
仕様(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ
使用電池コイン型リチウム電池(CR2025または同規格のもの)(付属)
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約33(電池含む)
外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約36(電池含む)
外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約33(電池含む)
外形寸法(mm)W35×D21×H59
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー
付属品テスト用リチウム電池1個
質量(g)約36(電池含む)
外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)
防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)85
関連キーワード