「防犯用鎖 チェーン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)。誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 入数1個 音量(dB)85
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db) 誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。 ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。 フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
音量(dB)85 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約36(電池含む) 外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約36(電池含む) 外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷