4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Asmix(アスカ)A3クロスカットシュレッダー
エコ商品
オートクリーニング機能搭載のA3投入口モデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! 3×25mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約1020枚収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
用途機密情報、個人情報の安全な処分 付属品取説・保証書1年 質量(kg)約24.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697 消費電力(W)(50/60Hz)430/490 使用電源(V)100(50/60Hz) 操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチ ダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚) 制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能 定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚 細断寸法(mm)3×25 最大細断枚数縦入れ15枚 定格使用時間(分)30 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697 リバース機能あり 最大投入幅A3(311mm)
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

オートクリーニング機能搭載の静音エントリーモデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×15mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約940収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
細断形状マイクロカット 細断可能物紙/ホッチキス(11号まで) 最大投入幅A3 ダストボックス容量(L)34(A4約940枚) 仕様【ゴミ袋】45L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697 機能オートクリーニング機能、入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ 連続運転時間(h)約0.5 細断枚数A4:10枚 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8 細断寸法(mm)2×15 投入口幅(mm)311(A3) 最大細断枚数A4:12枚 アズワン品番64-1212-91 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚) ゴミ袋サイズ90L 仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm 材質スチール 寸法(mm)給紙口:6.5×310 質量(kg)52 消費電力(W)(50/60Hz)760 騒音値(dB)空転時:56.4 機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935 定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0 細断寸法(mm)4.0×30 最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙) 定格使用時間(分)60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935 待機電力(W)0.7(50/60Hz) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー
エコ商品
デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割 ダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚 仕様静音 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く) 消費電力(W)(50/60Hz)150 機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能 定格使用時間6分間 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時) 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120 グリーン購入法適合 カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷