2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S68DM クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) 動画あり
厚紙やDM、ビジネスレターケース、ダンボールなどの厚手のものでもそのまま細断できるクロスカットシュレッダー CDやDVD、カードもそのまま細断可能(ダストボックスは共通) 細断屑満杯センサー付き 約100回の給紙ごとに自動的に刃をクリーニングしてくれるオートクリーニング機能を搭載。詰まりを定期的に解消し耐久性を上げてくれます 用紙投入口は220mm、厚紙投入口は幅広260mm、大型封筒(角形2号)対応 保証期間:購入後1年
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約33 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約19(組合せ時) 消費電力(W)50Hz:320.60Hz:330 コード長さ(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649(組合せ時突起部除く) 機能電源スイッチ・オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、満杯センサースイッチ 使用電源AC100(50/60Hz) 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、細断層満杯センサー、オートクリーニング 定格使用時間40分間 保証期間1年間 給紙口幅(mm)220 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz::14、60Hz:13 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.4、60Hz:約2.8 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)260 グリーン購入法適合 リバース機能あり 最大投入幅B4
1台
69,980 税込76,978
取扱い終了

DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分 仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応) 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)19 消費電力(W)390/450 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649 ダストボックス容量(L)約33(約950枚) 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格使用時間(分)30分間 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649 細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷