「iPad保管庫」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
関連キーワード