カテゴリ
- 作業服(1,594)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(789)
- MAZDA(マツダ)(700)
- RS PRO(766)
- SHIMANO(シマノ)(429)
- SMC(1,358)
- SPARKFUN(363)
- TRACO POWER(831)
- XP POWER(385)
- トヨタ(862)
- ニッサン(870)
- ハイテクウッドプラス(530)
- ホンダ(9,206)
- ミツビシ(1,050)
- ミニター(293)
- メディアカバーマーケット(301)
- レイ・アウト(427)
- 三菱ふそう(2,909)
- 東京発条製作所(483)
- ブランドをもっと見る

ダストカバー 10枚入り (RD9564)
サンエス¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷空調服ファンを守るダストカバーです。色黒機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き入数10枚入り材質(メッシュ)ポリエステル100%
AC アダプター (RD9398Y)
サンエス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷モバイルバッテリー用の充電アダプターです。急速充電。USB充電器です。自動識別IC付。質量(g)約40.5出力Type-A 1 口機能海外対応、小型軽量、高速充電最大出力電流(A)2.4
RD9223 ファンセット(USBタイプ)
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブル色ブラックファンななめケーブルタイプUSBタイプ
RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷EHシリーズとEFシリーズ対応のモバイルバッテリー。空調風神服 専用の 格安!!モバイルバッテリーセット。初めて空調服を使ってみたい方、屋内での作業時に着用される方、とにかく安く導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。スマートフォンの同時充電ができます。バッテリーと接続して他の電子機器が使用できます。セット内容充電器・充電ケーブル・アダプター色ブラック質量(g)約193バッテリー容量(mAh)10000
クールベスト用保冷剤単体 (アイストラスト) (RD9578)
サンエス¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷圧倒的な冷感持続!保冷剤単体(アイストラスト)〇特殊低温保冷剤「アイストラスト」採用材質水・塩類色黒機能冷感持続
空調風神服 メタルフィルターセット(2022) RD9263
サンエス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。空調風神服のすべてのファンに装着可能。セット内容メタルフィルター2個
カーボンヒートパンツ (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。仕様●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)色ブラック股下(cm)76連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5素材(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)
サンエス(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー色ブラック使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材メッシュ(ポリエステル100%)稼働時間(時間)連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
カーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024色ブラック混率(%)ポリエステル100


防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥11,400税込¥12,5401セット3日以内出荷から6日以内出荷5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)付属品RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000付属品ペルチェデバイス×3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色ブラック使用温度範囲(℃)20~45混率(%)メッシュ(ポリエステル100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間


EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
カーボンヒートベルト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥8,898税込¥9,7881セット5日以内出荷3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)仕様ヒートポイント:腰1ヶ所セット内容発熱ユニット・RD9241 モバイルバッテリーセット 2024色ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6素材ポリエステル
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色9ブラックサイズS材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
カーボンベスト EH32290 (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。仕様●ヒートポイント:3か所(背中2ヶ所、背裏)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024色ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約9、(中)約7、(強)約4素材ポリエステル


フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から6日以内出荷驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー混率(%)【本体】メッシュ(ポリエステル100)、【別布】タフタ(ナイロン100)連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5温度調節3段階(強・中・弱)
フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)
サンエス¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット色9ブラックサイズF材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%胸囲(cm)85~112連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)



ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
サンエス¥12,200税込¥13,4201セット5日以内出荷明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!付属品専用LEDベルト(EP22471L)、RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズF胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー(2個タイプ)。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー×2 & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)×2サイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)
サンエス¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー色9ブラックサイズF使用温度範囲(℃)20~45胸囲(cm)85~112混率(%)メッシュ(ポリエステル100)芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー(2個タイプ)。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー×2 & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)×2サイズF胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)
サンエス(1件のレビュー)¥16,400~税込¥18,040~1セット当日出荷から3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)
サンエス(1件のレビュー)¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン色黒最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)
サンエス¥12,900~税込¥14,190~1セット当日出荷から3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
空調風神服 12V ハイパワーファンセット (2026)
サンエス¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷〇最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。〇1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力12V風量(L/sec)【強】68.3【中】51.7、【弱】33.3
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)
サンエス¥11,900税込¥13,0901個当日出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリー色ブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
空調風神服 30Vバッテリーセット (2026)
サンエス¥14,300税込¥15,7301セット3日以内出荷業界トップクラスの高出力バッテリー!。・USB同時出力はできません。※RD9580G後継品ファンセットはRD9630Hをお使いください(RD9530Hは24Vまでであれば使用可能)付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書仕様30V質量(g)【バッテリー】376Bluetoothなし
空調風神服 ファン用ケーブルH (2020)
サンエス(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。全長(mm)1023
空調風神服 ファン用ロングケーブルH (2020)
サンエス(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐロングケーブル。全長(mm)1183
空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL)
サンエス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1023mm その他デバイス関連には非対応。
空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL)
サンエス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1183mm。その他デバイス関連には非対応。
空調風神服 24V リチウムイオンバッテリー単体(2026)
サンエス¥15,400税込¥16,9401個3日以内出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PH付属品バッテリー本体・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間Bluetoothなし
空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025)
サンエス¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾! スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1 〇セット内容:スピンロックファン2個 ファンケーブル〇装着が容易なスピンロックファン(ネジ式)〇最大風量100l/sec〇日本製や12Vのバッテリーとは互換性がありません(対応バッテリーRD9580G)付属品〇スピンロックファン2個 〇ファンケーブル質量(g)ファン一個あたり:約89ファンフラットファン
雷神発熱ユニット(2枚セット)
サンエス¥8,998税込¥9,8981セット(2枚)3日以内出荷温度は3段階調節!フル充電で、最長約11時間使用可能。背中にセットし、瞬時に温まる冬の必需ヒートアイテム!。神服用発熱ユニット(2枚1組) 発熱ユニット間のコネクションを切り離すことによって1枚だけでも使用できます(消費電力削減可能)3段階に温度の調節可能。選べる温度設定でいつでも快適。最大焼く60℃。スマホ操作可能。低温やけど防止の温度センサー搭載。発熱ユニットが取り外し可能!洗濯・洗い替えも可能。対応バッテリー:RD9690PJ/RD9680G/RD9292J/RD9243/RD9641色ブラックBluetooth可稼働時間(時間)【連続稼働】[(弱)RD9290J使用時]約9、[(中)RD9290J使用時]1+弱(約7)、[(強)RD9291J使用時]1+弱(約6)
空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)
サンエス¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷〇最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!。〇1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない。〇スピンロック式 回転式で取り付け簡単!。〇静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ。〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)【ファン】77ファンフラットファン風量(L/sec)【強】62【中】47、【弱】23
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら