こんなお得な商品も!

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
新開発の反射板で前後左右視認可能。
高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。
専用充電器での充電可能。
電池寿命約14日間
寸法(mm)163×79
質量(g)170
電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA
LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。
上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。
360度視認可能。防滴構造。
コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間
仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付
寸法(mm)Φ75×212
質量(g)150(電池別)
切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯
電源単一乾電池×2本
LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。
点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。
昼夜 輝度自動切替機能付。
充電不足警告LED付。
高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。
防滴構造。
仕様無日照/10日間
質量(kg)約1.3
電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh
照光方式点滅、回転切替付
寸法(Φ×高さH)(mm)260×320
LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。
製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。
円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。
高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。
3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。
コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。
薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。
電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179
受信可能距離30m
動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)
LED使用数(個)赤×4、緑×4
NETIS番号KT-230147-A
発光方式同期点滅
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
寸法(mm)720×635×132
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
充電時間(時間)約8
無日照で約10日間の使用が可能。
環境にやさしいソーラー充電式。
標準電波で、製品同士が同期して点滅。
フラッシュ点滅の採用で視認性向上。
LED色赤、青緑
質量(g)430
切替方式赤点滅/マルチ点灯(5秒間隔で繰り返します)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×260×80
LED使用数(個)(赤)3、(マルチ)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード