2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOP-09 ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス 動画あり
24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。 使用温度範囲(℃)-10~60 番号NETIS登録:KT-200086-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360 電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7Ah LED色赤、青緑、白 動作時間無日照約10日間 LED使用数(個)赤40、青緑10、白4 点灯時間(時間)無日照:約240 発光パターン点滅/回転
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間 質量(kg)約1.3 電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh 照光方式点滅、回転切替付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

関連カテゴリ