「矢印 led」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。
質量(kg)7
電源単3形乾電池×2本、太陽電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153
連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)
機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期
電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)
LED使用数(個)赤32
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)4.7(電池別)
電源単一乾電池×3本
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様夜間自動点灯装置付
質量(kg)4.7
電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード