3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432 仕様夜間自動点灯装置付 質量(kg)4.7 電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh LED色レッド フレーム(mm)370×755 LED使用数(個)32 設置位置5~20m間隔
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432 仕様昼夜照度自動切替機能付 質量(kg)4.7(電池別) 電源単一乾電池×3本 LED色レッド フレーム(mm)370×755 LED使用数(個)32 設置位置5~20m間隔
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。 質量(kg)7 電源単3形乾電池×2本、太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153 連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード) 機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期 電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池) LED使用数(個)赤32
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

関連カテゴリ