「エアープラグ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじオネジ(M)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじメネジ(F)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
取付方式メネジ(F)
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)10
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取り付け形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)12.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
寸法D(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
寸法D(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード