カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • リケン(24)
  • SMC(63)
  • 潤工社(48)
  • 千代田通商(71)
  • アソー(20)
  • SK11(240)
  • ニッタ(2)
  • 東尾メック(104)
  • 川西水道機器(77)
  • RS PRO(48)
  • エスコ(41)
  • Transair(19)
  • SKカワニシ(15)
  • TRUSCO(14)
  • CEJN(セイン)(14)
  • 近畿製作所(13)
  • シンコー[継手](12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管 継手」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグニューマシン
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグニューマシン
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケットニューマシン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグニューマシン
199税込219
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケットニューマシン
959税込1,055
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグニューマシン
199税込219
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケットニューマシン
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス プラグニューマシン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケットニューマシン
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグニューマシン
209税込230
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら