カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(94)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(23)
  • SMC(4,513)
  • RS PRO(82)
  • エスコ(58)
  • 岩崎電気(53)
  • 八光電機(48)
  • コガネイ(44)
  • カンツール(37)
  • 第一測範(36)
  • BeHAUS(33)
  • アズワン(32)
  • SK11(32)
  • フロンケミカル(29)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • CKD(26)
  • 測範社(25)
  • オーツカ光学(24)
  • NKCカップリング(24)
  • イチネンTASCO(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管 プラグ」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグニューマシン
559税込615
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグニューマシン
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグニューマシン
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグニューマシン
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグニューマシン
469税込516
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグニューマシン
499税込549
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシンニューオートジョイント AP型 プラグニューマシン
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
モールドカップリング MSP型 プラグ ニューマシンモールドカップリング MSP型 プラグニューマシン
269税込296
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ プラグ用 ニューマシンダストキャップ プラグ用ニューマシン
329税込362
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)16.9最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法d(Φmm)4適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシンユニック UNIC型 ステンレス プラグニューマシン
779税込857
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 プラグニューマシン
429税込472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグニューマシン
209税込230
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシンニューオートジョイント AP型 プラグニューマシン
889税込978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
729税込802
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ニューコック SAP型 プラグ ニューマシンニューコック SAP型 プラグニューマシン
389税込428
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 プラグニューマシン
429税込472
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 プラグニューマシン
429税込472
1個
6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 鋼鉄 プラグ ニューマシンユニック UNIC型 鋼鉄 プラグニューマシン
529税込582
1個
6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ寸法A(mm)23.5ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法d(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)133RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグニューマシン
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシンユニック UNIC型 ステンレス プラグニューマシン
779税込857
1個
6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス プラグ ニューマシンユニック UNIC型 ステンレス プラグニューマシン
779税込857
1個
6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
839税込923
1個
6日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
849税込934
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター N205型 プラグ ニューマシンクイックディスコネクター N205型 プラグニューマシン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)寸法D(Φmm)16.6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
779税込857
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
799税込879
1個
6日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグニューマシン
199税込219
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 プラグニューマシン
199税込219
1個
6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用管継手カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら