12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm)12.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)