マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケットニューマシン4日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応