33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状プラグ 材質(本体)SUS303 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ソケット 材質(本体)SUS303 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)