カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(103)
  • 三菱電機(70)
  • スリーピース(61)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • CKD(29)
  • アズワン(26)
  • 日東工業(22)
  • 富士電機(20)
  • TRUSCO(17)
  • 測範社(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • イスカル(15)
  • ケナメタル(15)
  • サンワサプライ(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
  • NOK(11)
  • トップ工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p25-0」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトンニューマシン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ ニューマシンスーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ プラグ用 ニューマシンダストキャップ プラグ用ニューマシン
329税込362
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応