SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)0~200
材質(シール)パーフロ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~100
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ
材質(本体)SUS303
使用温度範囲(℃)-10~150
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード