リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
専用コントロールユニットは各センサーを容易に制御することが可能です。
アズワン品番1-9129-05
出力リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)・トランジスタ(DC30V/200mA)
電源DC12V±5%(ACアダプター付属)
内容コントロ-ルユニット
消費電流MAX400mA
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
種別耐薬性の高いフッ素樹脂製、取付位置が調整可能
種別オールステンレス製、超小型タイプ
関連キーワード