絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィッシャージャパンのロゴ

フィッシャージャパン

フィッシャージャパン株式会社はファスニング業界をリードする独フィッシャーの日本法人です。フィッシャープラグを代表作としてどんな用途にも対応できるあと施工アンカー製品(接着系、金属系、プラスティック系)をご提供しております。アンカー技術の先進国ドイツ生まれのフィッシャーブランドは70年の歴史があり、世界100カ国以上で販売をしております。

会社情報
会社名フィッシャージャパン株式会社
設立2007/01/25
所在地〒102-0074 東京都千代田区九段南3-4-15清新九段ビル3階
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパンナイロンプラグ デュオパワーフィッシャージャパン(10件のレビュー)
779税込857
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパンフィッシャープラグ SX Plusフィッシャージャパン
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
フィッシャープラグ フィッシャージャパンフィッシャープラグフィッシャージャパン
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャージャパンナイロン製トグル型ファスナー デュオテックフィッシャージャパン
2,698税込2,968
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ガラス繊維補強プラスチック
フィッシャーターボアンカFTP フィッシャージャパンフィッシャーターボアンカFTPフィッシャージャパン
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン接着系アンカー FISシステムフィッシャージャパン
26,980税込29,678
1セット(6本)
当日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパンバイオハザードオートクレーブバッグフィッシャージャパン
11,980税込13,178
1セット(200枚)
当日出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製 フィッシャージャパン外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製フィッシャージャパン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2フィッシャージャパン
999税込1,099特価
1セット(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズル フィッシャージャパンハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズルフィッシャージャパン(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
適合ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン危険物の類別非危険物
FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャージャパンFIS専用ガン FIS DM S Proフィッシャージャパン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
片手施工でもバランス良く施工が可能です。
適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチック フィッシャージャパン外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチックフィッシャージャパン
6,198税込6,818
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質プラスチック、ポリプロピレン(PP)外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5492高さ(mm)3質量(g)178内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568
Sプラグ フィッシャージャパンSプラグフィッシャージャパン
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
SXプラグ グリーン フィッシャージャパンSXプラグ グリーンフィッシャージャパン
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
孔内清掃用ブラシ BS フィッシャージャパン孔内清掃用ブラシ BSフィッシャージャパン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)80
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパンS-Rロングシャフトプラグフィッシャージャパン
1,898税込2,088
1セット(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパンNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)フィッシャージャパン
2,898税込3,188特価
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパンNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャージャパン
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
Sプラグ フィッシャージャパンSプラグフィッシャージャパン
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパンナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャージャパン
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパンナイロンプラグUXプラグフィッシャージャパン
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン打ち込み式金属アンカーフィッシャージャパン
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパンナイロンプラグデュオパワーフィッシャージャパン
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパンEA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用フィッシャージャパン
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパンコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャージャパン
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用アンカー大ワッシャ DT110 フィッシャージャパン外断熱用アンカー大ワッシャ DT110フィッシャージャパン
13,980税込15,378
1セット(100個)
当日出荷
ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。
仕様箱入、ディスク径 110mmトラスコ品番828-5668質量(kg)1ディスク径(Φmm)1102018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー termoz PN フィッシャージャパン外断熱用アンカー termoz PNフィッシャージャパン
7,898税込8,688
1セット(100本)
当日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
電設資材用アンカー MNS フィッシャージャパン電設資材用アンカー MNSフィッシャージャパン
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパンコンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2フィッシャージャパン
9,398税込10,338
1セット(20本)
翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパンボルトアンカー FAZ2フィッシャージャパン
6,398税込7,038
1セット(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ケーブルフィックス フィッシャージャパンケーブルフィックスフィッシャージャパン
619税込681
1セット(20本)
当日出荷
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320最大結束径(Φmm)85幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60
接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン接着系アンカー FIS ER 390Sフィッシャージャパン
4,998税込5,498
1本(390mL)
当日出荷
高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
用途コンクリート用適合材コンクリート材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1951
SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパンSXRロングシャフトプラグフィッシャージャパン
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパンFTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)フィッシャージャパン
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
フィッシャー UXタイプ フィッシャージャパンフィッシャー UXタイプフィッシャージャパン
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン フィッシャージャパンハイパーフォーム 1液性発泡ウレタンフィッシャージャパン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパンナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャージャパン
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパンナイロンプラグS プラグフィッシャージャパン
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン接着系アンカー FISシステムフィッシャージャパン
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂