絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,516)
- エスコ(6,199)
- ノーブランド(2,756)
- 若井産業(764)
- TRUSCO(691)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
- RS PRO(482)
- 廣杉計器(464)
- サンコーテクノ(440)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- 八幡ねじ(430)
- WURTH ELEKTRONIK(413)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ナイロンプラグ デュオパワー
フィッシャージャパン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(60本)ほか当日出荷材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ
フィッシャージャパン¥769税込¥8461箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャーターボアンカFTP
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(25個)当日出荷用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
接着系アンカー FISシステム
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(6本)当日出荷均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198~税込¥10,118~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチック
フィッシャージャパン¥6,198税込¥6,8181セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質プラスチック、ポリプロピレン(PP)外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5492高さ(mm)3質量(g)178内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”
フィッシャージャパン¥999税込¥1,0991箱(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
FIS専用ガン FIS DM S Pro
フィッシャージャパン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷片手施工でもバランス良く施工が可能です。適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製
フィッシャージャパン(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー termoz PN
フィッシャージャパン¥7,898~税込¥8,688~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
Sプラグ
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(25本)ほか当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898~税込¥3,188~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャージャパン¥1,198~税込¥1,318~1箱(100本)当日出荷フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用アンカー大ワッシャ DT110
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。仕様箱入、ディスク径 110mmトラスコ品番828-5668質量(kg)1ディスク径(Φmm)1102018年トラスコ掲載ページ2 0568
電設資材用アンカー MNS
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
接着系アンカー FIS ER 390S
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981本(390mL)当日出荷高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。用途コンクリート用適合材コンクリート材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1951
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ下穴径(Φmm)8呼径d(mm)8材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,198税込¥2,4181セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー FISシステム
フィッシャージャパン¥3,298税込¥3,6281箱(10本)当日出荷適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130










![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)