連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)1300
質量(kg)14
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)150
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式
トラスコ品番799-4559
材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:スチール
質量(kg)9
色ブラック
張地ポリウレタン
背もたれなし
座幅(mm)315
座高(mm)600~850
高さ調節可
素材ポリウレタンフォーム
昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。
仕様組立式
トラスコ品番799-4591
材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス
質量(kg)9
色シルバー
張地ポリウレタン
背もたれなし
座幅(mm)315
座高(mm)600~850
高さ調節可
素材ポリウレタンフォーム
昇降方式ガス調節式(座上下)
1脚
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。
トラスコ品番799-4648
材質積載面:スチール、タイヤ:硬質ゴム
長さ(mm)1250
質量(kg)60
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)280
材質(車輪)硬質ゴム
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)280
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
927565、927567用に後付で取り付けられます。
材質スチール
幅(mm)1250
パイプ径(Φmm)26.75
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4664
材質積載面:スチール
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)スチール
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
関連キーワード