「アスロック用 キリ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。
材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)90
質量(g)30
有効長(mm)55
2018年トラスコ掲載ページ1 0230
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用
軸径(Φmm)6.35
適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード