166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業スパイク100
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm)100 内径H(Φmm)20 適合材各種樹脂 アズワン品番64-8521-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C4SU(RT) クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番64-8436-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断 仕様乾式 適合材コンクリート、ブロック チップ幅(mm)6.0 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

DA-4B(M) クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ 寸法(mm)180×157×79 アズワン品番64-8481-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1パック(3枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径M10 仕様乾式 トラスコ品番409-5154 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
エコ商品
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm)10 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ9P
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
エコ商品
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm)54 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)M10 適合材タイル チップ高さX(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!! 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック 刃厚(mm)2 チップ高さ(mm)8 寸法PCD(Φmm)35×3穴
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業瓦プロ
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 適合材硬質瓦
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック 仕様乾式 適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250 適合材コンクリート2次製品、ブロック ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業トマックス8
エコ商品
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm)92 トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DA-4B(H) クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 三京ダイヤモンド工業 動画あり
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A 寸法(mm)180×157×79 アズワン品番64-8481-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)1.0 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS1-5 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)1.7 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入りコンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

K4SCT クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
エコ商品
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm) 適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズ ダクト径(Φmm)34 使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎 切込深さ(mm)5~23 適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業スパッとPZ
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)10M 仕様乾式 トラスコ品番382-2419 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.0 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番355-8690 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材タイル全般 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷

ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 動画あり
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 有効長(mm)35 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルナイン
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番397-1007 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業 動画あり
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
エコ商品
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに トラスコ品番121-9231 セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ 材質強化プラスチック他 質量(kg)1.8 使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H アズワン品番64-8481-36
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
エコ商品
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様乾式 セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質ポリカーボネート 質量(g)510 使用工具ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)