22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スパッとPZ
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業 動画あり
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用 適合材アスファルト・コンクリート切断兼用 穴径(Φmm)27.0 刃厚(mm)3.2 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スパッと
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断 仕様乾式 適合材大理石・FRP チップ幅(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業Uカット
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10.0 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
エコ商品
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業リムの怪物
リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!。スリット(切り込み)の少ないリムタイプ。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断 チップ高さ(mm)8.0
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 刃厚T(mm)2 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX
道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0 チップ幅(mm)7.0
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX コンクリート用
エコ商品
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 コンクリート用 適合材コンクリート用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX アスファルト用
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト用 適合材アスファルト用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スリーカッター瓦
エコ商品
石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途瓦の切断 適合材 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.8 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚
エコ商品
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザー隼
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 外径(Φmm)230 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番852-3974 セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め 材質工具鋼 質量(g)650 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカッター
エコ商品
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 穴径(Φmm)20.0 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ブロック名人
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用 仕様乾式 適合材ブロック、モルタル、赤レンガ チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ
エコ商品
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断 刃厚T(mm)2.1 適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板 チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)