チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。
1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。
耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.2
内径H(Φmm)20
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番397-1007
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
チップ高さ(mm)5.0
内径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)1.0
チップ幅(mm)5.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
穴径(Φmm)20.0
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.0
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番355-8690
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材タイル全般
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)2.1
適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
切り口重視のフラット刃先
湿式のタイル切断にも最適
用途タイルの切断
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)54
刃厚T(mm)1.2
内径H(Φmm)M10
適合材タイル
チップ高さX(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
適合材タイル
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断
外径D(Φmm)103
刃厚T(mm)1.4
内径H(Φmm)20
適合材タイル
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。
高さ(mm)(チップ)8
仕様乾式
適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
ダイヤモンドカッターの世界標準品。
作業性・耐久性をさらに極めた逸品。
「高性能」を求めるお客様に。
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3
チップ高さ(mm)8
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3.4
仕様乾式
トラスコ品番758-6639
セット内容変換リング20・22・25.4
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(kg)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300
使用工具エンジンカッター
付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4
チップ高さ(mm)2
1枚
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード