3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。 外径(mm)307 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番828-5672 セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100 使用工具エンジンハンドカッター 付属リング穴径(Φmm)20/22 チップ高さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ5 0809
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5751 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5750 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷