カテゴリ

  • 研磨材(25)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • サンフレックス(97)
  • ヤナセ(柳瀬)(66)
  • リューター(日本精密機械工作)(43)
  • コバルテック(37)
  • SK11(36)
  • イチグチ(27)
  • TRUSCO(26)
  • 三京ダイヤモンド工業
  • ツボサン(25)
  • アイウッド(23)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(20)

「研磨 石材」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人芸がさらなる進化!<br />切れ味・寿命20%UP<br />チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP<br />ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)7
ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサーDX三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)6.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水がいらない乾式。<br />高速で穴あけができる。<br />ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。<br />コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。<br />ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。<br />コードレスディスクグラインダに最適。<br />サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。<br />タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。<br />タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人芸がさらなる進化!<br />切れ味・寿命20%UP<br />チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP<br />冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。<br />各メーカーのエンジン機種に対応しています。<br />鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
レーザー隼 三京ダイヤモンド工業レーザー隼三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
御影石の切断に最適。<br />ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。<br />研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。<br />切れ味を重視したセグメントタイプ<br />フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
用途石材切断
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ) 三京ダイヤモンド工業レーザージャパン玄人(プロ)三京ダイヤモンド工業
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー隼 三京ダイヤモンド工業レーザー隼三京ダイヤモンド工業
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター外径(Φmm)230穴径(Φmm)22刃厚(mm)2.2トラスコ品番852-3974セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め材質工具鋼質量(g)650最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600付属リング穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
マルチディスク 三京ダイヤモンド工業マルチディスク三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削外径(Φmm)100穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。<br />ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。<br />切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。<br />【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。<br />黒御影石。<br />赤御影石。<br />白御影石。<br />鉄平石。<br />砂岩。<br />コンクリート。<br />耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。<br />ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。<br />切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。<br />【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。<br />黒御影石。<br />赤御影石。<br />白御影石。<br />鉄平石。<br />砂岩。<br />コンクリート。<br />耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
レスキューカッター 三京ダイヤモンド工業レスキューカッター三京ダイヤモンド工業
43,980税込48,378
1枚
3日以内出荷
一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)外径(Φmm)303刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から翌日出荷
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2.3適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。<br />焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。<br />御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。<br />切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚(mm)2.0仕様乾式適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
スパッと 三京ダイヤモンド工業スパッと三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
大理石切断に最適です。<br />ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。<br />切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
切断カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら