18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

三京ダイヤモンド工業マルチディスク
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
エコ商品
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカップ
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)7.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)20 種別ダイヤモンドカッター チップ幅(mm)7
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX
エコ商品
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6.0 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0981 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径M10 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番397-0973 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付
エコ商品
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)M10 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
エコ商品
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
エコ商品
切れ味・寿命アップ プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比 波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。 ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径D(Φmm)204 刃厚T(mm)2.4 内径H(Φmm)25.4 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷

LS1-5 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)1.7 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入りコンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸リム
エコ商品
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 刃厚T(mm)2 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-FD4 RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.8 内径H(Φmm)20 トラスコ品番826-6636 質量(g)127 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

三京ダイヤモンド工業切断名人
エコ商品
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X
エコ商品
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 刃厚T(mm)2.3 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)