「舗装用アスファルト」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。
レーザー接合タイプです。
用途コンクリート舗装、アスファルト舗装
適合材コンクリート、アスファルト
穴径(Φmm)27
セット内容取扱説明書
材質工具鋼
タイプ湿式
使用工具道路切断専用機
付属リング穴径(Φmm)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用エコノミータイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
舗装道路の切断
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0
チップ幅(mm)7.0
関連キーワード