7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.0 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番355-8690 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材タイル全般 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 チップ高さ(mm)5.0 内径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

タイルスマート 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業タイルスマート
エコ商品
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 穴径(Φmm)20.0 チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)1.0 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルナイン
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番397-1007 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)20 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)