クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)三京ダイヤモンド工業当日出荷
塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ三京ダイヤモンド工業当日出荷
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!!
集じん機に接続時、95%の集じん効率
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応