13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g)9.5 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方法プリント基板取付 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大東通信機警報用WPヒューズ
RoHS
質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路) リード線 サイズ(mm)32×10×35 切断時間(秒)60秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)