「mp50 ヒューズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
色深緑
質量(g)4
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)
リード線無
サイズ(mm)30.3×8×20
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色黒
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格200%2分以内
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-20~70
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類ヒューズホルダ
リード線無
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
関連キーワード