6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大東通信機警報用WPヒューズ
エコ商品
質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路) リード線 サイズ(mm)32×10×35 切断時間(秒)60秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • vs4130