「異種金属腐食防止」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)3
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)3
寸法T2(mm)3
関連キーワード