カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SDC TANAKA(SDC田中)
  • NAKANO(6,714)
  • 日酸TANAKA(295)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(257)
  • Puig (プーチ)(116)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • KTM(29)
  • SPARKFUN(26)
  • BAGSTER (バグスター)(22)
  • NAKANE(19)
  • 内田洋行(18)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(17)
  • アラミック(16)
  • イトーキ(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Vance&Hines(14)
  • AFAM(アファム)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nak」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,298税込1,428
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
769税込846
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
369税込406
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理種別半ネジ
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
719税込791
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角ナット (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ナット (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
599税込659
1個
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
11,980税込13,178
1パック(500個)ほか
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,498税込10,448
1パック(600個)ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)
9,398税込10,338
1パック(250個)ほか
翌日出荷から90日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」SDC TANAKA(SDC田中)
15,980税込17,578
1セット(2パック)
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1セット(2パック)ほか
5日以内出荷から60日以内出荷
取り外しが簡単な舌付きプラグです。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「四角パイプインサート」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「四角パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から90日以内出荷
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「差し込みプラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1パック(600個)ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。 凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
10,980税込12,078
1パック(200個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
穴形状に差し込んで使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「丸パイプインサート」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「丸パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)
9,398税込10,338
1パック(250個)ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
8,998税込9,898
1パック(400個)ほか
5日以内出荷
タブが付いていることにより取り外しが簡単です。 ねじ部を保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
12,980税込14,278
1パック(150個)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
12,980税込14,278
1パック(300個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,498税込10,448
1セット(2パック)ほか
当日出荷から90日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1セット(2パック)ほか
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
8,198税込9,018
1セット(3パック)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ部の外径に差し込んで保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」SDC TANAKA(SDC田中)
8,998税込9,898
1パック(200個)ほか
5日以内出荷
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
プロテクトパーツ「ゴムキャップ(PVC)」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ゴムキャップ(PVC)」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1パック(120個)ほか
5日以内出荷
PVC製で外れにくいゴムキャップです。
プロテクトパーツ「ポリネット ケース」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ポリネット ケース」SDC TANAKA(SDC田中)
89,980税込98,978
1箱
翌々日出荷
SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)SDCボルトSDC TANAKA(SDC田中)
359税込395
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。種別半ねじ仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)四角パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中)SDCプロテクトパーツ ポリネットSDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(50m×1本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。 長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中)袋ナットキャップSDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)丸パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)カラーキャップSDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)防食ボルトSDC TANAKA(SDC田中)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
電流絶縁ボルト SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルトSDC TANAKA(SDC田中)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷から翌々日出荷
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら