30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
1組
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用 全長(mm)233 質量(g)270 適合電線(mm2)22・38 ケーブル接続方法ネジ止式
1組
3,398 税込3,738
4日以内出荷














ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)